Beli kabel terminal listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kasuga Electric Set Terminal Block T10
    Mulai

    Rp119.900

    Kasuga Electric Set Terminal Block T10
    atribut:
    • Material: Main body: Phenol, Cover: Polycarbonate
    • Number of Poles: 6
    • Length (mm): 82
    • Width (mm): 30
    • Height (mm): 21
    • Rating: 250V-20A
    • Specification: Terminal screw M3.5
    • Commercial frequency and voltage resistance: 2000V 1 minute
    • Impulse voltage resistance: 4000V
    • Compatible Electric Wire (mm²): 0.75 to 2
  2. KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

  3. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp389.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
  4. ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp869.900

    ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    - Germany Type- Copper Wire
  5. KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp379.900

    KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Rated Voltage (V): 220 (AC)
  6. LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Deskripsi:
    - Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.
    atribut:
    • Cable Type: 3G
    • Diameter (cm): 29
    • Cable Size (mm): 0.75
  7. Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
  8. KASUGA Terminal Block
    Mulai

    Rp159.900

    KASUGA Terminal Block
    Deskripsi:
    A terminal block set which is assembled in advance to the required number of poles.Terminal cover and name seal accessory are included.
    atribut:
    • Number of Poles: 10
    • L x W x H (mm): 122 x 30 x 21
  9. Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp63.900

    Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  10. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel)
    Mulai

    Rp139.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel)
    Deskripsi:
    - Inovasi baru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Cable Length: 10m
  11. KASUGA End Plate
    Mulai

    Rp73.900

    KASUGA End Plate
    atribut:
    • Compatible Unit Model: For TXU7/10S/10/20
    • Thickness (mm): 3
  12. VETTO Cable Roll
    Mulai

    Rp78.900

    VETTO Cable Roll
    atribut:
    • Maximum Power (W): 2500
    • Maximum Current (A) : 10
    • Maximum Voltage (V) : 250
  13. Kasuga Electric Power Push Button Switch
    Mulai

    Rp2.599.900

    Kasuga Electric Power Push Button Switch
    Deskripsi:
    A small and robust push button switch widely used as a simple hand switch for heaters and electric motors. The opening / closing part adopts a highly reliable two-point connection method, enabling long-life and reliable opening / closing. It is a general type that is used by attaching to indoor machines and walls. For driving / stopping the motor. This structure has no harmful effects due to rainfall in the range of 60degrees from the vertical.
    atribut:
    • Type: Rainproof Type
    • Number of Buttons: 3
    • Number of Poles: 3
    • Rated Capacity (kW): 200/220V-400/440V (3.7)
    • Insulation Resistance (MΩ): Over 100
    • Degree of Protection: IP64
    • Ambient Temperature (°C): -15 to +40 (with no icing or condensation)
    • Applicable Wire (mm²): 3.5
    • Button Letter: FOR (black), STOP (red), REV (black)
    • Case Material: ABS Resin (Ivory: 5Y7/1 Equivalent)
    • Connecting Terminal: M5
    • Cover Material: ABS Resin (Ivory: 5Y7/1 equivalent)
    • External Dimensions (mm): 224x80x88
    • Mounting Location: The place shall not be subject to abnormal vibration or shock
    • Mounting Orientation: Attach to the vertical surface as follows. FOR button up, REV button down
    • Rated Carrying Current (A) : 30
    • Relative Humidity (%): 45 to 85
    • Specification: Φ 14.2 Bushing Included
    • TRUSCO Number: 441-6147
    • Withstand Voltage (V/minute): AC2500
  14. KASUGA Terminal Block Rail Type (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KASUGA Terminal Block Rail Type (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • Terminal screw: M4×8.5
    • Mounting Method: DIN Rail
    • Wiring Method: Screw
    • Applicable Rail: Compatible with 35mm wide DIN rail
    • Applicable Wire (mm²): 3.5
    • Connectable Wire (mm²): 3.5
    • Maximum Current (A) : 30
    • Pitch between Terminals (mm): 11.5
    • Rated Current (IEC) (A): 40
    • Rated Current (JIS) (A): 40
    • Rated Current (UL) (A): 30
    • Rated Impulse with Stand Voltage (kV): 6
    • Rated Insulation Voltage (V) : 600
    • Type: Standard Type (jump up)
  15. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  16. monotaro Group Terminal Block
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.000

    monotaro Group Terminal Block
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Terminal Strip, Barrier Terminal
    atribut:
    • Material: [Terminal base] Phenol (black), [Cover] PC (transparent)/UL94-V0, [Conductive plate] Brass (nickel plating), [Terminal screw part] Iron (chromate), [Inscription seal] Fiber
    • Number of Poles: 6P
    • Type of Sign: Direct attachment
    • Rated Insulation Voltage (V) : 600
    • Terminal Connection: screw
    • Withstand Voltage (V) : 2500
  17. Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)
    Mulai

    Rp139.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Stop Kontak bebentuk UFO, terdiri dari 4 lubang dengan kabel sepanjang 4m
Daftar Harga kabel terminal listrik Terbaru October 2026
KRISBOW Power Socket Cable Roll (Stop Kontak Kabel Roll)Rp229.900
Kasuga Electric Set Terminal Block T10Rp119.900
KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)Rp33.900
LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Rp389.900
Kenmaster Kabel RolRp109.900
ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp869.900
KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp379.900
LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna AssortedRp259.900
Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp339.900
KASUGA Terminal BlockRp159.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait